Beli senter aoki di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Aoki Lampu Senter LED Besar
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp269.900

    Aoki Lampu Senter LED Besar
    Deskripsi:
    DESKRIPSI:1. Diameter lensa 14,3 cm2. Jarak cahaya senter hingga 1000 meter3. Menggunakan baterai cas ulang, kapasitas besar 3500mAh4. Menggunakan baterai awet, dapat dicas ulang lebih dari 500 kali5. Dilengkapi LED yg tahan lama, sangat terang dan hemat energi6. Menggunakan 15W LED HALOGENINTRUKSI :- Pasang colokan kabel pada unit dan masukan pada sumber arus AC 220V/50hz. Dan lampu indikator pengecasan akan menyala.isi dalam box :- 1 unit senter jumbo- 1 pc tali (strap)NOTE :- Mohon cas ulang (3 jam) sebelum pemakaian pertama kali.- Mohon segera dicas saat lampu mulai redup,Apabila tidak dilakukan pengecasan maka akan mempengaruhi masa pakai batrai. (waktu pengisian daya tidak boleh lebih dari 10 jam)- Jangan menyalakan perangkat (digunakan) pada saat pengisian baterai.- Jika lampu tidak digunakan untuk waktu yg lama harus melakukkan pengecasan setiap 3bulan sekali agar kualitas baterai lampu tetap bagus meskipun tidak digunakan atau jarang digunakan.- Mohon untuk tidak menerangi mata secara langsung karena dapat berakibat pada penglihatan,Jangan dibiarkan terkena hujan atau embun.
  2. GENTOS Flashlight EZ
    Mulai

    Rp359.900

    GENTOS Flashlight EZ
    atribut:
    • Light Source Used: Chip type white LED x 1 light
    • Brightness (Approx): 110 Lumens
    • Lighting Time (Approx): 5 hours
    • Irradiation Distance (Approx): 150 m (Maximum time)
    • Batteries Used: 2 AA alkaline batteries
  3. GENTOS Flashlight REXEED Series
    Mulai

    Rp1.099.900

    GENTOS Flashlight REXEED Series
    atribut:
    • Light Output (Lm): 900 (Max), 400 (High), 180 (Mid), 50 (Eco)
    • LED Type: 1 x Chip type white LED
    • Battery Type: 3.7V, 2800mAh, Li-ion Rechargeable Battery
    • Charging Time (hour): 4
    • Battery Cycle: 300
    • Beam Distance (m): 179
    • Size (mm): 29.5 x 141.8
  4. Shachihata Name 6 Ready-made (A)
    Mulai

    Rp179.900

    Shachihata Name 6 Ready-made (A)
    Deskripsi:
    Name 6 that can be pressed small and beautifully. Stamp face size 6 mm in diameter. It is a slim name stamp. Please use it as a correction stamp or a seal in a small space such as an attendance record. The ink is a cartridge type that can be easily replaced.* Please do not use it for seal certification.
    atribut:
    • Color: Vermilion (ink)
    • Initial: Ah
    • Ink Color: Vermilion
    • Options: Replenishing ink: XLR-9
    • Repeated and Refillable: Correspondence
    • Series: Name 6
    • Stamp Type: Penetration mark
    • Type Face: Standard typeface for ready-made products
  5. KRISBOW Senter LED
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp95.900

  6. Fenix Senter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    Fenix Senter
    Deskripsi:
    Fenix​​​​C6 V3.0 adalah lampu kerja isi ulang berkinerja tinggi, yang dirancang khusus untuk perawatan dan perkerjaan industri umum, seperti perbaikan mobil, patroli malam, memperbaiki sirkuit listrik, dan sebagainya. Magnet di bagian ekor mudah untuk anda tempelkan ke permukaan logam, memberikan penggunaan hands-free. Selain itu, dua mode hadir dengan enam output yang dioperasikan oleh satu tombol, menawarkan pencahayaan optimal di setiap lokasi kerja. Didukung oleh baterai Li-ion 18650 2600mAh yang dapat diisi ulang. FenixC6 V3.0 membantu anda menyelesaikan pekerjaan dalam keadaan apa pun.Kelengkapan:FenixC6 V3.0 flashlight x1FenixARB-L18-2600 rechargeable Li-ion battery x1USB C-Type charging cable x1Lanyard x1Spare O-Ring x1User manual x1
  7. OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    17%
    Mulai

    Rp299.900

    OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    Deskripsi:
    Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
  8. Joyko Senter
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp59.900

  9. Fenix LED Flashlight
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp449.900

    Fenix LED Flashlight
    Deskripsi:
    The Fenix TK16 flashlight integrates functionality and performance, empowering it as a reliable and indispensable tool in emergency and tactics. This LED light is the first to feature Fenix new Dual Tactical Tail Switch for one-finger operation and instant access to strobe and momentary-on functions. The TK16 delivers four brightness modes, plus strobe, and can throw 1000 lumens of maximum output and far-reaching distance of up to 240 meters. Key design elements include a strike face bezel, grip ring, body clip and the reliable Dual Layer Body.
  10. Meval Senter Bright LED 2000mAh (Senter)
    Mulai

    Rp169.900

    Meval Senter Bright LED 2000mAh (Senter)
    atribut:
    • Power (W): 3
    • Current (mAh): 2000
  11. Meval LED Flashlight
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp97.900

    Meval LED Flashlight
    Deskripsi:
    MEVAL LED Senter 3W Dual COB merupakan senter dari Meval yang mempunyai 2 fungsi. 1. Sebagai senter. 2. Lampu tidur yang dapat diletakan berdiri di meja. Senter LED ini mempunyai daya 3W yang dapat bertahan sampai dengan 4 jam dengan penggunaan sebagai senter dan lampu tidur. Senter ini didesain sedemikian rupa sehingga mudah digenggam, serta terdapat tempat yang dapat dimasukkan tali sebagai gantungan.
  12. Taffled Senter Tactical
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp68.900

    Taffled Senter Tactical
    atribut:
    • Material: Alumunium Alloy
  13. GENTOS Senter DM
    Mulai

    Rp209.000

    GENTOS Senter DM
    atribut:
    • Dustproof and Waterproof Performance: IP54
  14. Save 13 LED Super Light
    Mulai

    Rp249.900

    Save 13 LED Super Light
    atribut:
    • Included Accessories: Hand strap
    • Irradiation Distance (m): About 500m
    • Water Resistant: Life Waterproof
    • Suitable Battery: 4 x D-size batteries (sold separately)
    • Mass (g): Approx. 290 (excluding batteries)
    • Main Unit Dimensions (mm): About 175 x 110
    • Continuous Lighting Time: About 50
  15. Pelican Flashlight LED (Senter)
    Mulai

    Rp599.900

    Pelican Flashlight LED (Senter)
    Deskripsi:
    Compact LED Power High Performance LED without the Sticker Shock The new LED flashlight: the lightweight compact design houses AA batteries that power a single LED for 160 lumens of super bright LED light. Safety approved for the most volatile work environments, the 3315 LED flashlight is one of the most efficient flashlights on the market today. The new 3315 LED flashlight: Compact flashlight, huge LED performance. - AA Batteries- Built Pelican tough- Class I, Class II, Class III – Division 1 Safety Certified- Safety Certified Class I, Division 1 / IECEx ia- Lanyard (included)- IP67 waterproof and dustproof
Daftar Harga senter aoki Terbaru October 2026
Aoki Lampu Senter LED BesarRp269.900
GENTOS Flashlight EZRp359.900
GENTOS Flashlight REXEED SeriesRp1.099.900
Shachihata Name 6 Ready-made (A)Rp179.900
KRISBOW Senter LEDRp95.900
Fenix SenterRp289.900
OLIGHT LED Flashlight (Senter)Rp299.900
Joyko SenterRp59.900
Fenix LED FlashlightRp449.900
Meval Senter Bright LED 2000mAh (Senter)Rp169.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait